Faro - Colin-1 Encastrable Blanc 36-50W Fashion 56° COB LED 36W 3100K IP23 1050mA CC 27 - 034011001

CopieCopie
Faro - Colin-1 Encastrable Blanc 36-50W Fashion 56° COB LED 36W 3100K IP23 1050mA CC 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3100...3100 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 36

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 21...30 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776130869

Réf. Sonepar

04917613086

Réf. Fournisseur

034011001

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3100...3100 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

36

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

21...30 W

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 36W 3100K 95 IP 23 1050mA CC 2700lm classe III hauteur: 182mmlongueur: 173mm profondeur: 173mm