Faro - Colin-1 Encastrable Noir Cri95 24-36W 3000K 20° COB LED 36W 3000KIP 23 1050mA CC - 034009302

CopieCopie
Faro - Colin-1 Encastrable Noir Cri95 24-36W 3000K 20° COB LED 36W 3000KIP 23 1050mA CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776130364

Réf. Sonepar

04917613036

Réf. Fournisseur

034009302

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Degré de protection (NEMA):

1

nombre de pôles:

3

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Gris COB LED source incluse 36W 3000K 95 IP 23 1050mA CC 2850lm classe III hauteur: 182mmlongueur: 173mm profondeur: 173mm