Faro - Colin-2 Encastrable Blanc 48-72W 2700K 20° COB LED 50W 2700K IP23 700mA CC 3700l - 034011101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Degré de protection (NEMA) - 2
puissance de lampe acceptée - 36...50 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776130890
Réf. Sonepar
04917613089
Réf. Fournisseur
034011101
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
Degré de protection (NEMA):
2
puissance de lampe acceptée:
36...50 W
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
7
taux de distorsion harmonique (THD):
48