Faro - Colin-2 Encastrable Blanc 48-72W Fashion 20° COB LED 72W 3100K IP23 1050mA CC 54 - 034013501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3100...3100 K
Degré de protection (NEMA) - 2
puissance de lampe acceptée - 48...72 W
couleur de la lumière - blanc
nombre de pôles - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776131613
Réf. Sonepar
04917613161
Réf. Fournisseur
034013501
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3100...3100 K
Degré de protection (NEMA):
2
puissance de lampe acceptée:
48...72 W
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
7