Faro - Colin-3 Encastrable Blanc 72-108W 4000K 56° COB LED 75W 4000K IP23 700mA CC 6000 - 034014201

CopieCopie
Faro - Colin-3 Encastrable Blanc 72-108W 4000K 56° COB LED 75W 4000K IP23 700mA CC 6000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56

  • Degré de protection (NEMA) - 3

  • puissance de lampe acceptée - 54...75 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776131828

Réf. Sonepar

04917613182

Réf. Fournisseur

034014201

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

56

Degré de protection (NEMA):

3

puissance de lampe acceptée:

54...75 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

705

nombre de pôles:

1

taux de distorsion harmonique (THD):

72

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 75W 4000K 85 IP 23 700mA CC 6000lm classe III hauteur: 182mmlongueur: 173mm profondeur: 173mm