Faro - Colin-3 Encastrable Gris Cri95 72-108W 2700K 56° COB LED 108W 2700KIP 23 1050mA - 034014403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56
Degré de protection (NEMA) - 3
puissance de lampe acceptée - 108...108 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776131903
Réf. Sonepar
04917613190
Réf. Fournisseur
034014403
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
56
Degré de protection (NEMA):
3
puissance de lampe acceptée:
108...108 W