Faro - Colin-3 Encastrable Noir 72-108W 3000K 20° COB LED 75W 3000K IP23 700mA CC 5700l - 034013902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Degré de protection (NEMA) - 3
puissance de lampe acceptée - 54...75 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776131743
Réf. Sonepar
04917613174
Réf. Fournisseur
034013902
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
Degré de protection (NEMA):
3
puissance de lampe acceptée:
54...75 W
nombre de pôles:
10