Faro - Confetti 450 H140 Lampe applique/plafonnier en marmoreal recyclé Light Source: E - 62174-51

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • classe de protection - II

  • taux de distorsion harmonique (THD) - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776320284

Réf. Sonepar

04917632028

Réf. Fournisseur

62174-51

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

classe de protection:

II

taux de distorsion harmonique (THD):

50

Son abat-jour est fabriqué à partir de plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles, et il est produit localement en Espagne. Une solution pour un éclairage intérieur moderne et responsable. L'abat-jour occupe une place centrale et complète l'ampoule, qui est parfaitement visible. Ce luminaire peut être installé en guise d'applique ou de plafonnier. Le modèle CONFETTI permet de créer des îlots au plafond et au mur.

Les Atouts de l'article:

Son abat-jour est fabriqué à partir de plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles, il est fabriqué en Espagne