Faro - Copper Fan Ventilateur De Plafond Noir/Bois 50/60Hz IP 20 classe I220V-240V - 33451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - bois
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776238183
Réf. Sonepar
04917623818
Réf. Fournisseur
33451
Réf. Commerciale
Faro
matériau du boîtier/corps:
bois
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 640mm longueur: 1280mm profondeur:1280mm
Les Atouts de la gamme:
Copper Fan Ventilateur De Plafond Noir/Bois, Disponible en modèle SMART
Les Atouts de la gamme:
Copper Fan Ventilateur De Plafond Noir/Bois, Disponible en modèle SMART