Faro - Crosby-24V Led Lampe Encastrable Gris Chaude Lumière HIGH POWER LED 50/60Hz2W 30 - 70453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776065147
Réf. Sonepar
04917606514
Réf. Fournisseur
70453
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
Encastré avec un diffuseur en verre opal structure en Acier inoxydable 316L et ABS couleur Inox satiné diam.180mm HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 18W4000K CRI >80 IP 6824V CV IK8 900lmclasse III24V DC hauteur: 180mm longueur: 180mm profondeur: 120mm
Les Atouts de la gamme:
Lampe encastrable avec technologie LED pour éclairage extérieur et lumière chaude, en acier inoxydable 316 et aluminium avec diffuseur en verre trempé.
Les Atouts de la gamme:
Lampe encastrable avec technologie LED pour éclairage extérieur et lumière chaude, en acier inoxydable 316 et aluminium avec diffuseur en verre trempé.