Faro - CUCA 1000, balise noire flottante pour des paysages extérieurs élégants. - 75591

CopieCopie
Faro - CUCA 1000, balise noire flottante pour des paysages extérieurs élégants.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411401

Réf. Sonepar

04917641140

Réf. Fournisseur

75591

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

Découvrez la baliseextérieur CUCA 1000, un modèle noir au style architectural Faro Lab. Sa structure discrète disparaît la nuit, créant l'illusion d'une lumière flottante dans l'air. Idéal pour embellir vos paysages extérieurs, il fonctionne en version 24V. Transformez votre espace extérieur avec élégance et modernité grâce à CUCA 1000.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !