Faro - CUCA 500, balise noire flottante pour des paysages extérieurs élégants. - 75587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776411357
Réf. Sonepar
04917641135
Réf. Fournisseur
75587
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
borne lumineuse
Découvrez la baliseextérieur CUCA 500, un modèle noir au style architectural Faro Lab. Sa structure discrète disparaît la nuit, créant l'illusion d'une lumière flottante dans l'air. Idéal pour embellir vos paysages extérieurs, il fonctionne en version 24V. Transformez votre espace extérieur avec élégance et modernité grâce à CUCA 500.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !


