Faro - Dart RCT Lampe encastrable blanc 3000K Light Source: COB LED 5W 50/60Hz IP65 Cla - 70277N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50
classe de protection - II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée - 5...5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776321991
Réf. Sonepar
04917632199
Réf. Fournisseur
70277N
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP65
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Encastré d’extérieur LED en polycarbonate avec un diffuseur en verre