Faro - Deco Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I - 33399D

CopieCopie
Faro - Deco Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234970

Réf. Sonepar

04917623497

Réf. Fournisseur

33399D

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Cuivre PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000K CRI>80 IP 20 709lm classeI 220V-240V hauteur:484mm longueur:1280mm profondeur:1280mm