Faro - Deep60 Encastrable Carré Noir 60° 3000K Cri95 COB LED 11W 3000KIP 23 350mA CC 58 - 3033593062

CopieCopie
Faro - Deep60 Encastrable Carré Noir 60° 3000K Cri95 COB LED 11W 3000KIP 23 350mA CC 58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 350...350 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776201132

Réf. Sonepar

04917620113

Réf. Fournisseur

3033593062

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

350...350 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir COB LED source incluse 11W 3000K 95 IP 23 350mA CC 580lm classe IIIhauteur: 122mm longueur: 95mm profondeur:95mm