Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 36° 4000K Cri95 Stripy COBLED 11W 4000 - 3043594031S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 23350...23350 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776202481
Réf. Sonepar
04917620248
Réf. Fournisseur
3043594031S
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
600 lm
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
23350...23350 mA
classe de protection:
III