Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° 4000K Cri95 COB LED11W 4000K IP 23 - 3043594061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776202535
Réf. Sonepar
04917620253
Réf. Fournisseur
3043594061
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
600 lm
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III