Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 15° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 11W 30 - 3043593012H

CopieCopie
Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 15° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 11W 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 23350...23350 mA

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776202191

Réf. Sonepar

04917620219

Réf. Fournisseur

3043593012H

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

580 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

23350...23350 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir COB LED source incluse 11W 3000K 95 IP 23 350mA CC 580lm classe IIIhauteur: 122mm longueur: 85mm profondeur:85mm