Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 15° 4000K Cri95 Spread COBLED 11W 4000K - 3043594012D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 23350...23350 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776202429
Réf. Sonepar
04917620242
Réf. Fournisseur
3043594012D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
600 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
23350...23350 mA
classe de protection:
III