Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° 4000K Cri95 Spread COBLED 11W 4000K - 3043594062D

CopieCopie
Faro - Deep60 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° 4000K Cri95 Spread COBLED 11W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 23350...23350 mA

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776202580

Réf. Sonepar

04917620258

Réf. Fournisseur

3043594062D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

23350...23350 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir COB LED source incluse 11W 4000K 95 IP 23 350mA CC 600lm classe IIIhauteur: 122mm longueur: 85mm profondeur:85mm