Faro - Deep60 Encastrable Rond Noir 60° 3000K Cri95 Stripy COB LED 11W3000K IP 23 350mA - 3013593062S

CopieCopie
Faro - Deep60 Encastrable Rond Noir 60° 3000K Cri95 Stripy COB LED 11W3000K IP 23 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 350...350 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776198760

Réf. Sonepar

04917619876

Réf. Fournisseur

3013593062S

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

350...350 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

classe de protection:

III

nombre de pôles:

6

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.93mm COB LED source incluse 11W 4000K 95 IP 23 350mA CC 600lm classeIII hauteur: 122mm longueur: 93mmprofondeur: 93mm