Faro - Deep60 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 15° 4000K Cri95 Honeycomb COBLED 11W 400 - 3023594012H

CopieCopie
Faro - Deep60 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 15° 4000K Cri95 Honeycomb COBLED 11W 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 23350...23350 mA

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776200036

Réf. Sonepar

04917620003

Réf. Fournisseur

3023594012H

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

23350...23350 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.83mm COB LED source incluse 11W 4000K 95 IP 23 350mA CC 600lm classeIII hauteur: 122mm longueur: 83mmprofondeur: 83mm