Faro - Deep60 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 36° 3000K Cri95 COB LED11W 3000K IP 23 3 - 3023593032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 580 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776199859
Réf. Sonepar
04917619985
Réf. Fournisseur
3023593032
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
580 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III