Faro - Deep60 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 36° 4000K Cri95 Honeycomb COBLED 11W 400 - 3023594032H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 23350...23350 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776200111
Réf. Sonepar
04917620011
Réf. Fournisseur
3023594032H
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
600 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
23350...23350 mA
classe de protection:
III