Faro - Deep78 Encastrable Carré Noir 15° 3000K Cri95 COB LED 18W 3000KIP 23 500mA CC 95 - 3075093012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776205772
Réf. Sonepar
04917620577
Réf. Fournisseur
3075093012
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
18...18 W