Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 15° 4000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 4 - 3085094011H

CopieCopie
Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 15° 4000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • courant nominal - 23500...23500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776207196

Réf. Sonepar

04917620719

Réf. Fournisseur

3085094011H

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1050 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

courant nominal:

23500...23500 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc COB LED source incluse 18W 4000K 95 IP 23 500mA CC 1050lm classe IIIhauteur: 145mm longueur: 103mm profondeur:103mm