Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° 3000K Cri95 Spread COBLED 18W 3000 - 3085093061D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 950 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 23500...23500 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776207103
Réf. Sonepar
04917620710
Réf. Fournisseur
3085093061D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
950 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
23500...23500 mA
classe de protection:
III