Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° 4000K Cri95 COB LED18W 4000K IP 23 - 3085094061

CopieCopie
Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° 4000K Cri95 COB LED18W 4000K IP 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776207332

Réf. Sonepar

04917620733

Réf. Fournisseur

3085094061

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1050 lm

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc COB LED source incluse 18W 4000K 95 IP 23 500mA CC 1050lm classe IIIhauteur: 145mm longueur: 103mm profondeur:103mm