Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 36° 4000K Cri95 Stripy COBLED 18W 4000K - 3085094032S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1050 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 23500...23500 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776207325
Réf. Sonepar
04917620732
Réf. Fournisseur
3085094032S
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
1050 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
23500...23500 mA
classe de protection:
III