Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 30 - 3085093062H

CopieCopie
Faro - Deep78 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 23500...23500 mA

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776207158

Réf. Sonepar

04917620715

Réf. Fournisseur

3085093062H

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

950 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

23500...23500 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir COB LED source incluse 18W 3000K 95 IP 23 500mA CC 950lm classe IIIhauteur: 145mm longueur: 103mm profondeur:103mm