Faro - Deep78 Encastrable Rond Blanc 15° 3000K Cri95 COB LED 18W 3000KIP 23 500mA CC 95 - 3055093011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776203334
Réf. Sonepar
04917620333
Réf. Fournisseur
3055093011
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
18...18 W