Faro - Deep78 Encastrable Rond Noir 60° 3000K Cri95 COB LED 18W 3000KIP 23 500mA CC 950 - 3055093062

CopieCopie
Faro - Deep78 Encastrable Rond Noir 60° 3000K Cri95 COB LED 18W 3000KIP 23 500mA CC 950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 500...500 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776203532

Réf. Sonepar

04917620353

Réf. Fournisseur

3055093062

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

500...500 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

nombre de pôles:

6

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.115mm COB LED source incluse 18W 3000K 95 IP 23 500mA CC 950lm classeIII hauteur: 145mm longueur: 115mmprofondeur: 115mm