Faro - Deep78 Encastrable Rond Noir 60° 4000K Cri95 COB LED 18W 4000KIP 23 500mA CC 105 - 3055094062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776203778
Réf. Sonepar
04917620377
Réf. Fournisseur
3055094062
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
nombre de pôles:
6