Faro - Deep78 Encastrable Rond Noir 60° 4000K Cri95 Stripy COB LED 18W4000K IP 23 500mA - 3055094062S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776203808
Réf. Sonepar
04917620380
Réf. Fournisseur
3055094062S
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
500...500 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
nombre de pôles:
6