Faro - Deep78 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 36° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 30 - 3065093031H

CopieCopie
Faro - Deep78 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 36° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • courant nominal - 23500...23500 mA

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776204638

Réf. Sonepar

04917620463

Réf. Fournisseur

3065093031H

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

950 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

courant nominal:

23500...23500 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc diam.103mm COB LED source incluse 18W 3000K 95 IP 23 500mA CC 950lm classeIII hauteur: 145mm longueur: 103mmprofondeur: 103mm