Faro - Deep78 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 60° 3000K Cri95 Honeycomb COBLED 18W 300 - 3065093062H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 950 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 23500...23500 mA
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776204751
Réf. Sonepar
04917620475
Réf. Fournisseur
3065093062H
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
950 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
23500...23500 mA
classe de protection:
III