Faro - Deep90 Encastrable Carré Noir 15° 2700K Cri95 COB LED 39W 2700KIP 23 1050mA CC 2 - 3111092712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- température de couleur - 2700...2700 K 
- couleur du boîtier/corps - noir 
- courant nominal - 1050...1050 mA 
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23 
- classe de protection - III 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8421776220218
Réf. Sonepar
04917622021
Réf. Fournisseur
3111092712
Marque
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
39...39 W


