Faro - Deep90 Encastrable Carré Noir 60° 3000K Cri95 COB LED 39W 3000KIP 23 1050mA CC 2 - 3111093062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776220614
Réf. Sonepar
04917622061
Réf. Fournisseur
3111093062
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III