Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 36° 2700K Cri95 Stripy COBLED 39W 2700 - 3121092731S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2020 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 2700...2700 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 231050...231050 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776221963
Réf. Sonepar
04917622196
Réf. Fournisseur
3121092731S
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2020 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
2700...2700 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
231050...231050 mA
classe de protection:
III