Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° 4000K Cri95 Spread COBLED 39W 4000 - 3121094061D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 231050...231050 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776222502
Réf. Sonepar
04917622250
Réf. Fournisseur
3121094061D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
231050...231050 mA
classe de protection:
III


