Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° P. White Cri95 SpreadCOB LED 39W I - 3121094161D

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 60° P. White Cri95 SpreadCOB LED 39W I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2050 lm

  • finition du paralume - blanc

  • courant nominal - 231050...231050 mA

  • classe de protection - III

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776222748

Réf. Sonepar

04917622274

Réf. Fournisseur

3121094161D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2050 lm

finition du paralume:

blanc

courant nominal:

231050...231050 mA

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc COB LED source incluse 39W 95 IP 23 1050mA CC 2050lm classe III hauteur:170mm longueur: 123mm profondeur: 123mm