Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° 2700K Cri95 Stripy COBLED 39W 2700K - 3121092762S

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Noir 60° 2700K Cri95 Stripy COBLED 39W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2020 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 231050...231050 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776222083

Réf. Sonepar

04917622208

Réf. Fournisseur

3121092762S

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2020 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

231050...231050 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir COB LED source incluse 39W 3000K 95 IP 23 1050mA CC 2100lm classe IIIhauteur: 170mm longueur: 123mm profondeur:123mm