Faro - Deep90 Encastrable Rond Blanc 15° 4000K Cri95 COB LED 39W 4000KIP 23 1050mA CC 2 - 3091094011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776217294
Réf. Sonepar
04917621729
Réf. Fournisseur
3091094011
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
39...39 W