Faro - Deep90 Encastrable Rond Blanc 60° 2700K Cri95 COB LED 39W 2700KIP 23 1050mA CC 2 - 3091092761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776216976
Réf. Sonepar
04917621697
Réf. Fournisseur
3091092761
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
39...39 W