Faro - Deep90 Encastrable Rond Noir 15° 3000K Cri95 Spread COB LED 39W3000K IP 23 1050m - 3091093012D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776217102
Réf. Sonepar
04917621710
Réf. Fournisseur
3091093012D
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
nombre de pôles:
1


