Faro - Deep90 Encastrable Rond Noir 15° 4000K Cri95 Stripy COB LED 39W4000K IP 23 1050m - 3091094012S

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Rond Noir 15° 4000K Cri95 Stripy COB LED 39W4000K IP 23 1050m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 1050...1050 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776217362

Réf. Sonepar

04917621736

Réf. Fournisseur

3091094012S

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

1050...1050 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

classe de protection:

III

nombre de pôles:

1

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.135mm COB LED source incluse 39W 4000K 95 IP 23 1050mA CC 2300lm classeIII hauteur: 170mm longueur: 135mmprofondeur: 135mm