Faro - Deep90 Encastrable Rond Noir 60° 2700K Cri95 Stripy COB LED 39W2700K IP 23 1050m - 3091092762S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776217041
Réf. Sonepar
04917621704
Réf. Fournisseur
3091092762S
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
classe de protection:
III
nombre de pôles:
6