Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 36° 4000K Cri95 COB LED39W 4000K IP 23 - 3101094031

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 36° 4000K Cri95 COB LED39W 4000K IP 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776219052

Réf. Sonepar

04917621905

Réf. Fournisseur

3101094031

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc diam.123mm COB LED source incluse 39W 4000K 95 IP 23 1050mA CC 2300lm classeIII hauteur: 170mm longueur: 123mmprofondeur: 123mm