Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 60° 2700K Cri95 Honeycomb COBLED 39W 27 - 3101092761H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2020 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 2700...2700 K
finition du paralume - blanc
courant nominal - 231050...231050 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776218673
Réf. Sonepar
04917621867
Réf. Fournisseur
3101092761H
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2020 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
2700...2700 K
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
231050...231050 mA
classe de protection:
III


