Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 60° 3000K Cri95 Stripy COBLED 39W 3000K - 3101093061S

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 60° 3000K Cri95 Stripy COBLED 39W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • courant nominal - 231050...231050 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776218925

Réf. Sonepar

04917621892

Réf. Fournisseur

3101093061S

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

courant nominal:

231050...231050 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc diam.123mm COB LED source incluse 39W 3000K 95 IP 23 1050mA CC 2100lm classeIII hauteur: 170mm longueur: 123mmprofondeur: 123mm